材質ユーティリティトレー:樹脂押出材(PVC)、配線受け:スチール(焼付塗装)、配線カバー:樹脂(PP)(バスケット)樹脂(PP)、デスクマット:樹脂(PVC)質量(kg)42.875寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:1125×650、バスケット:400×308耐荷重(kg)天板:約60、バスケット:約12、ユーティリティトレー:約3色(天板)ブラウンウォールナット付属品デスクマット1枚幅(mm)1225高さ(mm)720、(12度のとき)835奥行(mm)700寸法(幅W×奥行D)(mm)デスクマット:565×450機能天板角度調節8段階(0度~12度)、天板機構(ダンパー付き)、ユーティリティトレー、配線受け付き材質(フレーム)スチール角パイプ(焼付塗装)材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード(エッジ)、樹脂押出材(ABS・PVC)天板厚さ(mm)18材質(脚)支柱:スチールパイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、アジャスター:樹脂(エラストマー)色(本体)ブラック有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスケット:235×352×268グリーン購入法適合天板寸法・幅(mm)825サービス分類組立・設置・取付