色(天板)ラスティックミディアム色(本体)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×1050×720質量(kg)46.15耐荷重(kg)天板:約50材質配線カバー:ABS、配線ボックス:スチール幅(mm)2100高さ(mm)720奥行(mm)1050寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:1925×655キャスターなし開口寸法(mm)配線ボックス:幅318×奥行110機能低床デザイン脚、アジャスター機能、2Way配線ボックス材質(天板)表面材:メラミン化粧板(エッジ)、樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード天板厚さ(mm)25材質(脚)支柱:スチール丸パイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、アジャスター:樹脂成形品(PE)(キャスター)グリーン購入法適合アジャスターあり内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)配線ボックス:368×198×102サービス分類組立・設置・取付