色(天板)ディープグリーン色(本体)ディープグリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×1000質量(kg)46.68耐荷重(kg)天板:約50材質アジャスター:樹脂成型品(ナイロン)幅(mm)1500高さ(mm)1000奥行(mm)750キャスターあり材質(キャスター)ナイロン(双輪)、車輪:ウレタン巻き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下肢空間:1410×660×980機能エッジレス天板、片側キャスター材質(天板)表面材:スチール、焼付塗装天板厚さ(mm)19材質(脚)スチール丸パイプ、焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターありサービス分類組立・設置・取付