色(天板)ホワイト色(本体)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1240×760×720質量(kg)26.4幅(mm)1240高さ(mm)720奥行(mm)760寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:575×582耐荷重(kg)天板:約50キャスターあり材質(キャスター)ウレタン機能フラップ可能、低床キャスター、キャスターロック、薄型キャスター(ストッパー2個付き)材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)材質(天板)表面材:メラミン化粧板(エッジ)、樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード天板厚さ(mm)24材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装)グリーン購入法適合アジャスターなしサービス分類組立・設置・取付