71FRP900SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979784

 

71FRP900SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979784
71FRP900SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979784
71FRP900SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979784
71FRP900SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979784
71FRP900SBB FRP(スライド式)工具箱 信和自動車工業 28979784

FRP(スライド式)工具箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合品番7100STB-FH
質量(kg)14.2
内容量1個注文コード28979784品番71FRP900SBB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

スライド開閉式構造で蓋開閉時の出し入れが容易になります。

材質FRP幅(mm)900質量(kg)14.2高さ(mm)470奥行(mm)450適合品番7100STB-FH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする