曜日別特売
244-0040 リサイクルベンチ RB1 ミヅシマ工業 28980018

リサイクルベンチ RB1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)1825
タイプ背付
高さ(mm)780
内容量1台注文コード28980018品番244-0040
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

座板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。

ブラウン本体質量(kg)51.5トラスコ品番147-5858材質座板(表面被):ASA(木粉入り)、座板(内部):ABS(再生40%)、補強金具:スチール(粉体塗装)、脚部:アルミニウム合金鋳物(粉体塗装)幅(mm)1825質量(kg)約51.5高さ(mm)780タイプ背付種類ベンチ奥行(mm)620
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする