ステップライン
OAフロア用下地材 アンダーシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
長さ(m)
25巻
25巻
50巻
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28980019
品番
BFCS25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途
オフィス用床材
材質
ポリエチレン
形状
発泡シート+フィルム
厚さ(mm)
1
色
乳白色
長さ(m)
25巻
幅(cm)
105
引火点(℃)
335~450
関連資料:
カタログ(2.11MB)
施工要領書(0.16MB)
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません