曜日別特売
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299

KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299
KAB-1205GM(RD) アルミ パークベンチ YAMAZEN(山善) 28980299

アルミ パークベンチ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×535×695
内容量1台注文コード28980299品番KAB-1205GM(RD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。

用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。材質構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装質量(kg)8レッド耐荷重(kg)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×535×695座面高さ(mm)390組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28980299
2023-10-30
用途: 休憩時間
東海興業株式会社製造業

座り心地も意外と良く、屋外にピッタリのデザインで満足しています。

対象商品 : 27468754
2020-09-16
用途: ベランダ用
株式会社 カープラザキムラ自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく軽いです またガタツキもなく使用感は満足できる物でした。 これから長い年月がたつと何か出てくるかもしれませんが今のところ使い始めて一ケ月ですが不満な所はまったくありません。 ちなみに雨ざらしでの使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする