K-2 家庭用指サック ハナキゴム 28980693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

家庭用指サック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ太短
内容量1袋(2本×10セット)注文コード28980693品番K-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。

用途軽作業などの作業にアメサイズ太短材質天然ゴム長さ(mm)55厚さ(mm)0.45内径(Φmm)21.5入数(双)20加工しなやかで機能耐久性全長(cm)5.5表面抵抗値(Ω)取得なしRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 機械作業時の滑り止めよう
製造業

今までは、ドラックストアーで購入、現在取り寄せや在庫がないことが多いため
購入しました。今まで使用しているものなので、問題ないです。

対象商品 : 28980666
2022-04-07
用途: 紙、段ボール関連の扱いにて
三友紙業株式会社

いつもながらこれが一番良い。使い続けるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする