曜日別特売
S00327 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック) 28980973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S00327 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック) 28980973
S00327 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック) 28980973
S00327 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック) 28980973
S00327 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック) 28980973
S00327 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック) 28980973
S00327 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック) 28980973
S00327 激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判 LEC(レック) 28980973

激落ちくん 流せる除菌トイレクリーナー大判

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード28980973品番S00327
参考基準価格(税別)¥127販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました
トイレの拭き掃除と除菌ができる銀イオン配合の流せるトイレシートです
シートサイズは大判の44cm×16cmだから1枚で便器・床をしっかり拭けます
シートの長さ半分にミシン目入りだから少しだけ使いたいときカットして使えます
強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)
しっかりふける凸凹シートです
アルコールと銀イオンのW効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります
詰め替えずにこのままご使用できるオープンラベル付き
使用後はそのままトイレに流せます。

用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に成分水・エタノール・安定化剤・除菌剤・界面活性剤・銀系除菌剤・香料材質パルプ質量(g)105シリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)440×160
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

ほかの注文とともに、購入しました。丈夫で、使いやすいです。

対象商品 : 28980973
2022-10-05
用途: トイレ掃除
シスターユニフォーム卸売・小売業

お値段は高めですが掃除の際千切れたりのストレスがなくゴシゴシ拭けます。

1が参考にしています
対象商品 : 28980919
2020-01-16
用途: トイレ掃除
卸売・小売業

大判と言うだけあり大きいのでトイレの壁や便座や床も拭きやすく、破れないので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28980973
2020-02-08
用途: トイレ掃除
サービス業

大判なので、拭きやすいです。拭いててももろもろがでないので良かったです。

対象商品 : 28980919
2020-09-25
用途: トイレ清掃

いつもは某メーカー品を使用していましたが、レックの商品を試してみようと思い利用しました。
開封したてみもかかわらずほぼ水分が残っておらずトイレクリーナーとしての役割を果たせていませんでした。商品自体がそうなのか、在庫が古いのかわかりませんが、もうこの商品は購入しません。

1が参考にしています
対象商品 : 28980919
2020-01-08
用途: 清掃作業

これは期待外れです。きれいなものに対してもコーティング作業的な扱いなように思えます。
側壁の黄ばみは取れなくて。ブルーレット置くだけをしみこませたものでこすったらすぐ取れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする