3387 超薄型バルブふとん圧縮袋マチ付 オリエント 28981376

超薄型バルブふとん圧縮袋マチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード28981376品番3387
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

超薄型バルブは空気吸出口の全高を現行品の約1/3に抑えました(メーカー比)。
圧縮完了後、重ね置きをする際にバルブが邪魔にならない平らな形状です。
ワイド開口部140cmとマチ付立体ワイド仕様で、シングルサイズならこれ1枚に掛け・敷布団が一緒に収納できます。
1度に2枚をまとめて圧縮
余裕のたっぷりサイズ:Wサイズの掛け布団も対応
ダウン80%以上の羽毛布団にも使えます
簡単圧縮:空気が逆流しないから慣れ・コツ・手間いらず

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、フタ(一体式):シリコン、スライダー:ポリエチレン質量(g)約240寸法(cm)95×140+50(マチ)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ:掛け布団4つ折り1枚、シングルサイズ:掛け布団4つ折り+敷布団三つ折り1枚※素材や大きさ等により異なる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする