曜日別特売
2厘 寒水石 日東粉化工業 28981409

寒水石

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ(mm)0.49~0.28
内容量1袋(25kg)注文コード28981409品番2厘
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

炭酸カルシウムの白色の化粧砂

用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾーサイズ(mm)0.49~0.28危険物の類別非危険物
注意
※白色度は高いですが純白ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 家屋周囲犬走りのコンクリート用
その他業種

割れもなく美しい小石で満足しています。次回は、サイズの違うものも試してみたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 28981418
2022-10-31
用途: 香炉砂として
卸売・小売業

1俵単位で購入できるのが良い点。出来たら10kgのものがあるともっと良い

1が参考にしています
対象商品 : 28981436
2020-06-20
用途: 海水魚の水槽の底砂に
海水館(海水魚通信販売業)

とてもきれいな砂です。本来、生き物の水槽に使うことは控えるように記載がありましたが、実際に海水魚や無脊椎動物の複数の水槽に数か月つかってみたところ、見た目上、問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする