SHT-37VLi 充電式ヒーティングツール SK11 28981534

SHT-37VLi 充電式ヒーティングツール SK11 28981534
SHT-37VLi 充電式ヒーティングツール SK11 28981534
SHT-37VLi 充電式ヒーティングツール SK11 28981534
SHT-37VLi 充電式ヒーティングツール SK11 28981534
SHT-37VLi 充電式ヒーティングツール SK11 28981534
SHT-37VLi 充電式ヒーティングツール SK11 28981534
SHT-37VLi 充電式ヒーティングツール SK11 28981534

充電式ヒーティングツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28981534品番SHT-37VLi
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。
誤操作を防止するスライドオンボタンです。
別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。
LEDライト機能も付いています。

用途
はんだ作業。
セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個電圧(V)3.7本体質量(g)約90充電時間(時間)4標準容量(mAh)2400充電方式microUSB-Bタイプ
注意
※やけどには十分注意してご使用ください。特に先端チップは高温になりますので取り扱いにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする