プライマーC 15kg荷姿
ウォータイト
プライマーC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1缶(15kg)
1缶(15kg)
1缶(3kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
28982408
品番
001306
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
溶剤系プライマー
用途
金属部用プライマー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12.4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性のある塗料である。
※蒸気などを吸引すると、有機溶剤中毒を引き起こす恐れがある。
※健康に有害な物質を含んでいる。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません