トップコート荷姿
ウォータイト
トップコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
シルバーグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
28982505
品番
001513
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
水性系トップコート、ノンスリップ仕上げ。
用途
露出防水用保護仕上げ材
仕様
骨入・骨なし
色
グレー
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
注意
※3年-5年毎に塗り替えてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません