曜日別特売
A-0015-5L メカクリーンラスト・N 日本メカケミカル 28982627

メカクリーンラスト・N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(5L)
内容量1個(5L)注文コード28982627品番A-0015-5L
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

母材への影響を抑制タイプの中性錆取り剤

用途
製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
加工材料の錆除去
危険物の類別非危険物
注意
※銅、真鍮の場合は短時間処理で行って下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする