曜日別特売
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625

 

LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625
LAP-C302-WJPR Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク) 28983625

Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード28983625品番LAP-C302-WJPR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。
5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放
花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。
強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能
特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。
小型で省スペースのシンプルスタイル
iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。
※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。
タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ
2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。

セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイドホワイト消費電力(W)約7.0~39.0本体質量(kg)約3.5電源コード(m)約1.83運転音(dB)約24~49適合床面積20畳(33m2)まで定格電源AC100V、50/60Hz寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h)PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする