用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用付属品棚板×3、キー×2消費電力(W)14(最大218)精度湿度計モニター:±3~4.5%RH本体質量(kg)52有効内容量(L)291外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×448×988内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)878(間口寸法830)×390×855(間口寸法800)棚板耐荷重(kg)50/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装粉体塗装、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール