曜日別特売
1001-7025 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28984605

 

1001-7025 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28984605
1001-7025 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28984605
1001-7025 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28984605
1001-7025 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28984605
1001-7025 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28984605
1001-7025 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28984605

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
種別背面ダークブラウンパネル付き
内容量1台注文コード28984605品番1001-7025
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

システム什器オプションとしてオリジナルの木棚、ガラス棚、丸バー、角バー、下部オプションがご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1種別背面ダークブラウンパネル付き材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り質量(kg)8.1ブラック耐荷重(kg)60高さ(cm)180寸法(幅W×高さH)(cm)86.8×168.9
注意
※アジャスター付き
※ボルト径:3/8w
※中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(61-650-10-1)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき973/税込1,070
北海道地方数量1につき1,592/税込1,751
沖縄地方数量1につき2,476/税込2,724
離島数量1につき2,476/税込2,724
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする