曜日別特売
1001-7125 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985165

 

1001-7125 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985165
1001-7125 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985165
1001-7125 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985165
1001-7125 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985165
1001-7125 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985165
1001-7125 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985165

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
種別背面ラスティック柄有孔パネル付き
内容量1台注文コード28985165品番1001-7125
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1種別背面ラスティック柄有孔パネル付き材質本体・ネット:スチール製 粉体塗装質量(kg)8ホワイト寸法W86.7×H138.9cm 穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm耐荷重(kg)80高さ(cm)150
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,077/税込1,185
北海道地方数量1につき1,762/税込1,938
沖縄地方数量1につき2,741/税込3,015
離島数量1につき2,741/税込3,015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする