曜日別特売
1001-7240 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985235

 

1001-7240 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985235
1001-7240 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985235
1001-7240 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985235
1001-7240 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985235
1001-7240 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985235
1001-7240 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985235
1001-7240 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985235

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH150cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
種別背面ブラック有孔パネル付き
内容量1台注文コード28985235品番1001-7240
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1種別背面ブラック有孔パネル付き材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼り質量(kg)8ブラック寸法W86.7×H138.9cm 穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm耐荷重(kg)80高さ(cm)150
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,039/税込1,143
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,644/税込2,908
離島数量1につき2,644/税込2,908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする