ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
種別
背面ラスティック柄パネル付き
オープンタイプ
背面ネットタイプ
背面エクリュパネル付き
背面ホワイトパネル付き
背面ダークブラウンパネル付き
背面ラスティック柄パネル付き
背面ブラック有孔パネル付き
背面ラスティック柄有孔パネル付き
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28985384
品番
1001-7270
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックパネル×1
種別
背面ラスティック柄パネル付き
材質
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
8.8
色
ブラック
耐荷重(kg)
80
高さ(cm)
180
寸法(幅W×高さH)(cm)
86.7×168.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,312
/
税込
¥
1,443
北海道地方
数量1につき
¥
2,146
/
税込
¥
2,361
沖縄地方
数量1につき
¥
3,338
/
税込
¥
3,672
離島
数量1につき
¥
3,338
/
税込
¥
3,672