曜日別特売
1001-7280 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28985400

 

1001-7280 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28985400
1001-7280 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28985400
1001-7280 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28985400
1001-7280 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28985400
1001-7280 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28985400
1001-7280 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm ストア・エキスプレス 28985400

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH180cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
種別背面ブラック有孔パネル付き
内容量1台注文コード28985400品番1001-7280
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1種別背面ブラック有孔パネル付き材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼り質量(kg)8.8ブラック寸法W86.7×H168.9cm 穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm耐荷重(kg)80高さ(cm)180
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,391/税込1,530
北海道地方数量1につき2,277/税込2,505
沖縄地方数量1につき3,541/税込3,895
離島数量1につき3,541/税込3,895
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする