曜日別特売
1002-6565 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985454

1002-6565 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985454
1002-6565 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985454
1002-6565 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985454
1002-6565 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985454
1002-6565 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985454

システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH135cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
種別背面ダークブラウンパネル付き
内容量1台注文コード28985454品番1002-6565
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×2種別背面ダークブラウンパネル付き材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り質量(kg)8.8ホワイト耐荷重(kg)80寸法(cm)W56.8×H123.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8高さ(cm)135
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,505/税込1,656
北海道地方数量1につき2,462/税込2,708
沖縄地方数量1につき3,829/税込4,212
離島数量1につき3,829/税込4,212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする