曜日別特売
TA940FD LEDフォーカスコントロールヘッドライト イチネンTASCO 28985478

LEDフォーカスコントロールヘッドライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28985478品番TA940FD
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様
遠方⇔近接と、照射エリアを瞬時に切替可能です。
最大280ルーメンの高出力タイプです。
用途に応じた点灯モード切替可能です。 使用電源…アルカリ単3形乾電池×3本
点灯時間…最大11.5時間
明るさ…最大280ルーメン
防水機能…IP×4
質量…本体:84g 電池ボックス:110g(電池含む)
付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本
種別電池式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする