曜日別特売
TA940BB-1G LEDライト イチネンTASCO 28985566

LEDライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個仕様サイズ…Φ25×153mm 質量…約80g 光源…USA Cree R4 4W LED 明るさ…強点灯:最大約180ルーメン、弱点灯:約100ルーメン 使用電池…アルカリ単三乾電池2本 材質…本体:アルミニウム、収納ケース:ポリエステル 付属品…ストラップ・収納ケースガンメタ注文コード28985566品番TA940BB-1G
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
サイズ…Φ25×153mm 質量…約80g
光源…USA Cree R4 4W LED
明るさ…強点灯:最大約180ルーメン、弱点灯:約100ルーメン
使用電池…アルカリ単三乾電池2本
材質…本体:アルミニウム、収納ケース:ポリエステル
付属品…ストラップ・収納ケースガンメタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする