曜日別特売
TA940BL-1C LEDライト イチネンTASCO 28985575

LEDライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様サイズ…Φ26×92~98mm 質量…約65g 光源…USA Cree Q3 3W LED 明るさ…強点灯:最大約100ルーメン、弱点灯:約50ルーメン 使用電池…アルカリ単3乾電池×1本 点灯時間…強点灯:約3.0時間、弱点灯:約4.5時間 材質…本体:アルミニウム、収納ケース:ポリエステル注文コード28985575品番TA940BL-1C
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
サイズ…Φ26×92~98mm 質量…約65g
光源…USA Cree Q3 3W LED
明るさ…強点灯:最大約100ルーメン、弱点灯:約50ルーメン
使用電池…アルカリ単3乾電池×1本
点灯時間…強点灯:約3.0時間、弱点灯:約4.5時間
材質…本体:アルミニウム、収納ケース:ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする