曜日別特売
TA940HU LEDライト イチネンTASCO 28985593

LEDライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様サイズ…Φ32.8×115mm 質量…約122g 電源…単4×3本(テスト用付属) LED種…高輝度チップ白色LED 実用点灯時間…約5時間 明るさ(ルーメン値)…約200ルーメン 照射距離…約120m 耐塵・防水(IP67準拠) ストラップ付属注文コード28985593品番TA940HU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
仕様
サイズ…Φ32.8×115mm 質量…約122g
電源…単4×3本(テスト用付属)
LED種…高輝度チップ白色LED
実用点灯時間…約5時間
明るさ(ルーメン値)…約200ルーメン
照射距離…約120m
耐塵・防水(IP67準拠) ストラップ付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする