曜日別特売
1002-6700 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985716

1002-6700 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985716
1002-6700 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985716
1002-6700 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985716
1002-6700 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985716
1002-6700 システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm ストア・エキスプレス 28985716

システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
種別背面ブラック有孔パネル付き
内容量1台注文コード28985716品番1002-6700
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×2種別背面ブラック有孔パネル付き材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート貼り質量(kg)9.3ブラック耐荷重(kg)80寸法(cm)W56.8×H138.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8高さ(cm)150穴サイズ(mm)穴:Φ6、 穴の芯々:25
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,685/税込1,854
北海道地方数量1につき2,756/税込3,032
沖縄地方数量1につき4,287/税込4,716
離島数量1につき4,287/税込4,716
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする