1002-6790 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986057

 

1002-6790 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986057
1002-6790 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986057
1002-6790 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986057
1002-6790 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986057
1002-6790 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986057

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
種別オープンタイプ
内容量1台注文コード28986057品番1002-6790
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1種別オープンタイプ材質本体:スチール製 粉体塗装質量(kg)8.8ホワイト耐荷重(kg)80高さ(cm)180
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき698/税込768
北海道地方数量1につき1,142/税込1,256
沖縄地方数量1につき1,776/税込1,954
離島数量1につき1,776/税込1,954
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする