ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
種別
背面ネットタイプ
オープンタイプ
背面ネットタイプ
背面エクリュパネル付き
背面ホワイトパネル付き
背面ダークブラウンパネル付き
背面ラスティック柄パネル付き
背面ブラック有孔パネル付き
背面ラスティック柄有孔パネル付き
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28986066
品番
1002-6795
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックネット×1
種別
背面ネットタイプ
材質
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8.8
色
ホワイト
穴径(Φmm)
3
耐荷重(kg)
80
高さ(cm)
180
ピッチ(cm)
5
寸法(幅W×高さH)(cm)
86.7×168.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
984
/
税込
¥
1,082
北海道地方
数量1につき
¥
1,611
/
税込
¥
1,772
沖縄地方
数量1につき
¥
2,505
/
税込
¥
2,756
離島
数量1につき
¥
2,505
/
税込
¥
2,756