1002-6925 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986154

 

1002-6925 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986154
1002-6925 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986154
1002-6925 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986154
1002-6925 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986154
1002-6925 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986154

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH180cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
種別背面エクリュパネル付き
内容量1台注文コード28986154品番1002-6925
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1種別背面エクリュパネル付き材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り質量(kg)8.8ブラック耐荷重(kg)80高さ(cm)180寸法(幅W×高さH)(cm)86.7×168.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,224/税込1,346
北海道地方数量1につき2,003/税込2,203
沖縄地方数量1につき3,115/税込3,427
離島数量1につき3,115/税込3,427
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする