曜日別特売
1001-7805 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28986450

 

1001-7805 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28986450
1001-7805 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28986450
1001-7805 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28986450
1001-7805 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28986450
1001-7805 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28986450

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
種別背面ラスティック柄有孔パネル付き
内容量1台注文コード28986450品番1001-7805
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

中央両面タイプ用エンドフレームW60cmに合わせた長さの両面脚。
脚部が収まるので、スッキリとした印象の売り台になります。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1種別背面ラスティック柄有孔パネル付き材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り質量(kg)8ホワイト寸法W86.7×H138.9cm 穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm耐荷重(kg)80高さ(cm)150
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
※棚板を使用される場合は、D30cm以下のサイズの棚板を取り付けてください。D35cm以上の棚板を使用した場合、本体が倒れる恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,306/税込1,437
北海道地方数量1につき2,136/税込2,350
沖縄地方数量1につき3,323/税込3,655
離島数量1につき3,323/税込3,655
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする