曜日別特売
1001-231 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用ワイドエンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28986818

1001-231 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用ワイドエンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28986818
1001-231 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用ワイドエンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28986818
1001-231 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用ワイドエンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28986818
1001-231 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用ワイドエンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28986818

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用ワイドエンドネット スリット付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
種別W90×H135cm用
内容量1台注文コード28986818品番1001-231
販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

W90cmタイプの大型エンドネットです。スリットオプションもご利用いただけます。

種別W90×H135cm用材質枠:スチール製 粉体塗装質量(kg)7.5ホワイトサイズW90.2×H135cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)耐荷重(kg)30
注意
※H180cmには取り付けできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする