曜日別特売
1002-120 スタンダードフレーム(SF)中央両面用スリムエンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28986854

1002-120 スタンダードフレーム(SF)中央両面用スリムエンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28986854
1002-120 スタンダードフレーム(SF)中央両面用スリムエンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28986854

スタンダードフレーム(SF)中央両面用スリムエンドネット スリット付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
種別H150cm用
内容量1台注文コード28986854品番1002-120
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ネットフックや角バーが使用できるので、什器エンドを有効に活用できます。

セット内容ネットフレーム×1 下取付金具×1種別H150cm用材質スチール製 粉体塗装ホワイトサイズW41.3×H150 スリット芯々:38.8cm(片面) ネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)20
注意
※H135cmには取り付けできません。
※プラスドライバー必要
※両サイドに取り付ける場合は2枚必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする