ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)中央両面用木製エンドパネル スリット付き H135cm用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
色
エクリュ
ダークブラウン
ラスティック柄
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28986915
品番
1001-690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
本体側面に取り付けるオプションパネルです。エクリュ・ダークブラウン・ラスティック柄の3種類からお選びいただけます。
セット内容
木パネル×1 上下取付金具×各1
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
8
色
エクリュ
サイズ
W43×H135cm パネル厚:25mm スリット芯々:38.8cm(片面)
耐荷重(kg)
10
注意
※H150/180cmには取り付けできません。
※両サイドに取り付ける場合は2枚必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650