曜日別特売
1001-705 スタンダードフレーム(SF)中央両面用木製エンドパネル スリット付き H135cm用 ストア・エキスプレス 28986940

1001-705 スタンダードフレーム(SF)中央両面用木製エンドパネル スリット付き H135cm用 ストア・エキスプレス 28986940
1001-705 スタンダードフレーム(SF)中央両面用木製エンドパネル スリット付き H135cm用 ストア・エキスプレス 28986940

スタンダードフレーム(SF)中央両面用木製エンドパネル スリット付き H135cm用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ラスティック柄
内容量1枚注文コード28986940品番1001-705
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体側面に取り付けるオプションパネルです。エクリュ・ダークブラウン・ラスティック柄の3種類からお選びいただけます。

セット内容木パネル×1 上下取付金具×各1材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)8ラスティック柄サイズW43×H135cm パネル厚:25mm スリット芯々:38.8cm(片面)耐荷重(kg)10
注意
※H150/180cmには取り付けできません。
※両サイドに取り付ける場合は2枚必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき578/税込636
北海道地方数量1につき945/税込1,040
沖縄地方数量1につき1,470/税込1,617
離島数量1につき1,470/税込1,617
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする