曜日別特売
1001-11616 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ ストア・エキスプレス 28987116

1001-11616 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ ストア・エキスプレス 28987116
1001-11616 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ ストア・エキスプレス 28987116
1001-11616 スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ ストア・エキスプレス 28987116

スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
種別ラスティック柄
内容量1セット注文コード28987116品番1001-11616
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。

セット内容木天板×1 アタッチメント×2種別ラスティック柄材質木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装サイズ木棚:W119.8×D30cm 棚厚:26mm耐荷重(kg)5
注意
※エンドオプション使用時にはご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする