ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
種別
H150cm
H135cm
H150cm
H180cm
H210cm
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28987134
品番
1000-205
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。
種別
H150cm
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
16.5
色
ホワイト
サイズ
ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
935
/
税込
¥
1,029
北海道地方
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
沖縄地方
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
離島
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618