1000-215 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987159

1000-215 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987159
1000-215 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987159
1000-215 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987159
1000-215 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987159
1000-215 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体 ストア・エキスプレス 28987159

スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ホワイト
種別H210cm
内容量1台注文コード28987159品番1000-215
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。

種別H210cm材質スチール製 粉体塗装質量(kg)20.5ホワイトサイズネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,210/税込1,331
北海道地方数量1につき1,980/税込2,178
沖縄地方数量1につき3,080/税込3,388
離島数量1につき3,080/税込3,388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする