1000-255 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987238

1000-255 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987238
1000-255 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987238
1000-255 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987238
1000-255 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987238
1000-255 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987238
1000-255 スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987238

スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W90cmタイプ 連結用

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
ホワイト
種別H210cm
内容量1台注文コード28987238品番1000-255
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。

種別H210cm材質スチール製 粉体塗装質量(kg)15.5ホワイトサイズネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき938/税込1,032
北海道地方数量1につき1,535/税込1,689
沖縄地方数量1につき2,387/税込2,626
離島数量1につき2,387/税込2,626
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする