曜日別特売
TA380B アセチレン調整器N式・内蔵型 イチネンTASCO 28987587

アセチレン調整器N式・内蔵型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28987587品番TA380B
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様
逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2)
2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2)
調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)
使用ガスアセチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする