ストア・エキスプレス
スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
種別
H150cm
H135cm
H150cm
H180cm
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28987606
品番
1000-440
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種別
H150cm
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
20.5
色
ブラック
サイズ
ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,276
/
税込
¥
1,404
北海道地方
数量1につき
¥
2,088
/
税込
¥
2,297
沖縄地方
数量1につき
¥
3,248
/
税込
¥
3,573
離島
数量1につき
¥
3,248
/
税込
¥
3,573