曜日別特売
1000-460 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987649

1000-460 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987649
1000-460 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987649
1000-460 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987649
1000-460 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987649
1000-460 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987649

スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
種別H180cm
内容量1台注文コード28987649品番1000-460
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
種別H180cm材質スチール製 粉体塗装質量(kg)17ホワイトサイズネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,144/税込1,258
北海道地方数量1につき1,872/税込2,059
沖縄地方数量1につき2,912/税込3,203
離島数量1につき2,912/税込3,203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする