曜日別特売
1000-465 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987658

1000-465 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987658
1000-465 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987658
1000-465 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987658
1000-465 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28987658

スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
種別H135cm
内容量1台注文コード28987658品番1000-465
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種別H135cm材質スチール製 粉体塗装質量(kg)14ブラックサイズネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき944/税込1,038
北海道地方数量1につき1,544/税込1,698
沖縄地方数量1につき2,401/税込2,641
離島数量1につき2,401/税込2,641
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする