1000-180 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28987737

1000-180 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28987737
1000-180 スタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き ストア・エキスプレス 28987737

スタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
種別W60×H150cmタイプ
内容量1台注文コード28987737品番1000-180
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スリットオプション(別売)をご使用いただけるエンドネットです。

セット内容エンドネット×1 上部取付金具×1種別W60×H150cmタイプ材質スチール製 粉体塗装ブラックサイズW60.2×H150cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:58.8cm(片面)耐荷重(kg)30
注意
※アジャスター付き
※H180cmには取り付けできません。
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする