曜日別特売
1001-1005 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987859

1001-1005 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987859
1001-1005 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987859
1001-1005 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987859
1001-1005 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987859
1001-1005 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987859
1001-1005 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987859

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
種別ネットタイプ
内容量1台注文コード28987859品番1001-1005
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。

セット内容連結×1 バックネット×2種別ネットタイプ材質本体:スチール製 粉体塗装 ネット:スチール製 粉体塗装質量(kg)5サイズW90×H210cm ネット:w86×H98.4cm×2 ネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)100
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする