曜日別特売
1001-2026 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987886

1001-2026 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987886
1001-2026 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987886
1001-2026 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987886
1001-2026 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987886
1001-2026 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987886
1001-2026 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用 ストア・エキスプレス 28987886

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 連結用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
種別ダークブラウンパネル付き
内容量1台注文コード28987886品番1001-2026
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。

セット内容連結×1 バックパネル×1種別ダークブラウンパネル付き材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り質量(kg)5サイズW90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm耐荷重(kg)100
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,216/税込1,338
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき3,094/税込3,403
離島数量1につき3,094/税込3,403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする