ストア・エキスプレス
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ブラックフレーム 本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
種別
ラスティック柄有孔パネル付き
オープンタイプ
ネットタイプ
エクリュパネル付き
ホワイトパネル付き
ダークブラウンパネル付き
ラスティック柄パネル付き
ブラック有孔パネル付き
ラスティック柄有孔パネル付き
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28987999
品番
1001-2310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックパネル×1
種別
ラスティック柄有孔パネル付き
材質
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
9
サイズ
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm パネル穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm
耐荷重(kg)
100
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,917
/
税込
¥
2,109
北海道地方
数量1につき
¥
3,136
/
税込
¥
3,450
沖縄地方
数量1につき
¥
4,878
/
税込
¥
5,366
離島
数量1につき
¥
4,878
/
税込
¥
5,366