TA634MA-1 エアコンボードアンカー イチネンTASCO 28988296

エアコンボードアンカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28988296品番TA634MA-1
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。
スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。
背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。
非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm)
ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ
引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする